Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 61-6101 Kahva 5/8 tuumaa | AD6PUP 46Z674

AMERICAN TORCH TIP 61-6101 Kahva 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6PUP Malli: 61-6101Ristiviite: 46Z674

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
Tyyppi5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.45
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERICAN TORCH TIP 001192 Kahva Hypertherm Pac100 | AD4JYJ 41R417 001192--
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 001215 Kahva Hypertherm Pac120 | AD4JYK 41R418 001215--
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 82E -kahva # 2 ruuveilla Tweco | AD6GDF 45G283 82E# 2 ruuveilla-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 84E -kahva ruuveilla Tweco | AD6GDH 45G285 84ERuuveilla€58.42
AMERICAN TORCH TIP 62-6101 Kahva 200 ampeeria | AD6PUZ 46Z686 62-6101200 Amp€53.42
AMERICAN TORCH TIP 105Z55 Kahva | AJ2CHF 48A552 105Z55-€21.20
AMERICAN TORCH TIP 105Z55R Kahva | AJ2CHG 48A553 105Z55R-€22.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 61-6101 Kahva 5/8 tuumaa
€35.38 / yksikkö