Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 53N64 -kaasulinssin pidike 1/16 tuuman PK2 | AJ2CRW 48A846

AMERICAN TORCH TIP 53N64 Kaasulinssiholkki 1/16 tuumaa PK2

Varastossa
Tuote: AJ2CRW Malli: 53N64Ristiviite: 48A846

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasulinssin pidike
Halkaisija1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 13N22L -kaasulinssipanta 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QQG 48A611 13N22L1 / 16 "Kaasulinssin pidike2€4.63
AMERICAN TORCH TIP 13N23L -kaasulinssikaulus 3/32 tuumaa - pakkaus 2 | AD6QQJ 48A613 13N23L3 / 32 "Kaasulinssin pidike2€4.58
AMERICAN TORCH TIP 45V43 -kaasulinssirungon runko 1/16 tuumaa - pakkaus 5 | AD6QQU 48A799 45V431 / 16 "Kaasulinssirungon runko5€45.87
AMERICAN TORCH TIP 45V44 -kaasulinssirungon runko 3/32 tuumaa - pakkaus 5 | AD6QQV 48A801 45V443 / 32 "Kaasulinssirungon runko5€39.56
AMERICAN TORCH TIP 45V45 -kaasulinssirungon runko 1/8 tuumaa - pakkaus 5 | AD6QQW 48A802 45V451 / 8 "Kaasulinssirungon runko5€57.28
AMERICAN TORCH VINKKI 24GLC332 -kaasulinssikiinnike PK2 | AJ2CMU 48A712 24GLC332-Kaasulinssin pidike2€8.47
AMERICAN TORCH TIP 53N62 -kaasulinssin pidike 0.02 PK2 | AJ2CRU 48A844 53N620.02Kaasulinssin pidike2€5.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 53N64 Kaasulinssiholkki 1/16 tuumaa PK2
€5.89 /pakkaus