Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 30814-5 Kärki 1.4 - Pakkaus 5 | AD6GLQ 45G659

AMERICAN TORCH TIP 30814-5 Vihje 1.4 - Pakkaus 5

Varastossa
Tuote: AD6GLQ Malli: 30814-5Ristiviite: 45G659

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.42
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 1.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 19916 Tip .052 Esab 17a - Pakkaus 5 | AD4KPG 41R874 19916Vinkki .0525€45.26
AMERICAN TORCH VINKKI 30-13 Vinkki 0.06 - 5 kpl pakkaus | AD6GLF 45G650 30-13TIP1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 30-14 Tip 0.065 - Pakkaus 5 | AD6GLG 45G651 30-14TIP1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 30-15 Tip 0.055 - Pakkaus 5 | AD6GLH 45G652 30-15TIP1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 30814-5 Vihje 1.4 - Pakkaus 5
€47.03 /pakkaus