AMERICAN TORCH TIP 281330 Suutinpidike, Hp 2 tuumaa X Hp 15 tuumaa Koko | AG9UKT 22HR04

AMERICAN TORCH TIP 281330 Suutinpidike, Hp 2 tuumaa X Hp 15 tuumaa

Tuote: AG9UKT Malli: 281330Ristiviite: 22HR04

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutinpidike
KokoHP 2 x HP 15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 907677 Suutinteline | AG9TZU 22HK65 907677--
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP P0380-211-00001 Suutinpidike, M15 Dz Koko | AG9ULT 22HR62 P0380-211-00001M15 DZ-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 260432 Suutinteline | AG9UQT 22HU22 260432--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 281330 Suutinpidike, Hp 2 tuumaa X Hp 15 tuumaa