Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN TORCH-VINKKI 277151 Sisäinen pidätinkorkki 50a / 100a Ms | AD6GKE 45G618

AMERICAN TORCH TIP 277151 Sisäinen pidike 50a/100a Ms

Varastossa
Tuote: AD6GKE Malli: 277151Ristiviite: 45G618

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisempi pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0734
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.16
Laivan leveys (cm)5.16
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 50A / 100A ms

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 220176ATTC Sisäinen pidätinkorkki Ms Hpr 130/260 | AD4KUX 41T037 220176ATTC€174.77
AMERICAN TORCH VINKKI 220355ATTC Sisäinen pidätinhattu Ms 200a Hpr130 | AD4KXC 41T092 220355ATTC€174.55
AMERICAN TORCH VINKKI 200219 Sisäinen pidätinkorkki Sisä Fineline 200 | AD6GHA 45G558 200219€178.61
AMERICAN TORCH TIP 277152 Sisäinen pidike | AD6GKF 45G619 277152€211.46
AMERICAN TORCH VINKKI 277153 Sisäinen pidätinkorkki Sisempi | AD6GKG 45G620 277153€212.22
AMERIKAN TORCH-VINKKI 277266 Sisäinen pidätinkorkki 200 / 250a Ms | AD6GKN 45G626 277266€210.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 277151 Sisäinen pidike 50a/100a Ms
€210.84 / yksikkö