Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 277140 Pyörrerengas 30a Ms Fl200 | AD6GJT 45G607

AMERICAN TORCH TIP 277140 Pyörrerengas 30a Ms Fl200

Varastossa
Tuote: AD6GJT Malli: 277140Ristiviite: 45G607

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöritä rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0252
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 30A MS FL200

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERIKAN TORCH VINKKI 60-0180 Pyörrerengas 30a Ms | AD6GQE 45G786 60-0180€50.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 277140 Pyörrerengas 30a Ms Fl200
€63.35 / yksikkö