Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 237504 Suuttimen koko 3.0 mm | AG9UQJ 22HU11

AMERICAN TORCH TIP 237504 Suutinkoko 3.0 mm

Varastossa
Tuote: AG9UQJ Malli: 237504Ristiviite: 22HU11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 120281 Suutin Pac 121 (goug) - 5 kpl pakkaus | AD4KHB 41R688 120281---5€61.25
AMERICAN TORCH TIP 120607ATTC Suutin Pmx900 Hypertherm 900 - 5 kpl pakkaus | AD4KKA 41R746 120607ATTC---5€77.28
AMERICAN TORCH TIP 220064 Suutin T100 Ulkoinen Powermax 1650 - 5 kpl pakkaus | AD4KUM 41T027 220064---5€65.06
AMERICAN TORCH TIP 220480 suutin Powermax 30 Hypertherm Hpr - 5 kpl pakkaus | AD4KXR 41T107 220480---5€40.56
AMERICAN TORCH VINKKI 21-37 Suutin Tweco 3/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6FYP 45G137 21-37--3 / 8 "2€25.76
AMERICAN TORCH TIP 21T-37 Suutin kartiomainen 3/8 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FYV 45G144 21T-37--Kartiomainen 3/8 "2€46.78
AMERICAN TORCH TIP 22-37-SS suutin 3/8 tuuman lyhyt pysäytys Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FYX 45G146 22-37-SS--Säädettävä 3/8 "lyhyt pysäytys2€8.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 237504 Suutinkoko 3.0 mm
€14.12 / yksikkö