Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 23-50-F Suutin Kiinteä huuhtelu 1/2 tuumaa Tweco-Pakkaus 2 | AD6FZG 45G156

AMERICAN TORCH TIP 23-50-F Suuttimen kiinteä huuhtelu 1/2 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6FZG Malli: 23-50-FRistiviite: 45G156

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
TyyppiKiinteä huuhtelu 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 23-37-F Suuttimen kiinteä huuhtelu 3/8 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FZD 45G153 23 - 37-FKiinteä huuhtelu 3/8 "2€24.58
AMERICAN TORCH TIP 23-62-F Suuttimen kiinteä huuhtelu 5/8 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FZJ 45G159 23 - 62-FKiinteä huuhtelu 5/8 "2€27.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 23-50-F Suuttimen kiinteä huuhtelu 1/2 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus
€28.36 /pakkaus