AMERICAN TORCH TIP 216065 kansi, Ptfe | AG9UPQ 22HT88

AMERICAN TORCH TIP 216065 Kansi, Ptfe

Tuote: AG9UPQ Malli: 216065Ristiviite: 22HT88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 225286 Kansi, Ptfe | AG9UPY 22HT97 225286-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 254496 Kansi, Ptfe | AG9UQN 22HU17 254496-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 256153 Kansi, Ptfe | AG9UQP 22HU19 256153-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 216065 Kansi, Ptfe