Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 16S-564 kosketuskärki 5/64 tuuman Tweco - pakkaus 10 | AD6FYK 45G131

AMERICAN TORCH TIP 16S -564 Ota kärki 5/64 tuuman Tweco - pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AD6FYK Malli: 16S-564Ristiviite: 45G131

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.2
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0653 Kontaktikärki 5/64 tuuman Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQC 45F854 140-06535 / 64 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 140-0665 kosketinkärki 5/64 tuumaa M10 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQD 45F856 140-06655/64 "M10"1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 14-564 Ota yhteyttä 5/64 tuuman Tweco -pakkauskoko 10 AD6FVY 45G058 14-5645 / 64 "10€11.52
AMERIKAN TORCH VINKKI 15HFC-564 kosketuskärki 5/64 tuuman Tweco - pakkaus 10 AD6FXT 45G108 15HFC-5645 / 64 "10€34.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 16S -564 Ota kärki 5/64 tuuman Tweco - pakkaus 10
€30.29 /pakkaus