AMERICAN TORCH TIP 140-0653 Kontaktikärki 5/64 tuuman Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQC 45F854

AMERICAN TORCH TIP 140-0653 kosketinkärki 5/64 tuuman Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FQC Malli: 140-0653Ristiviite: 45F854

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.2
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0665 kosketinkärki 5/64 tuumaa M10 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQD 45F856 140-06655/64 "M10"1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 14-564 Ota yhteyttä 5/64 tuuman Tweco -pakkauskoko 10 AD6FVY 45G058 14-5645 / 64 "10€11.52
AMERIKAN TORCH VINKKI 15HFC-564 kosketuskärki 5/64 tuuman Tweco - pakkaus 10 AD6FXT 45G108 15HFC-5645 / 64 "10€33.86
AMERICAN TORCH VINKKI 16S-564 kosketuskärki 5/64 tuuman Tweco - pakkaus 10 | AD6FYK 45G131 16S-5645 / 64 "10€30.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0653 kosketinkärki 5/64 tuuman Bzl - 10 kpl pakkaus