AMERICAN TORCH TIP 156-821 Suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl

Tuote: AD6QJX Malli: 156-821Ristiviite: 48A190

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin jatke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 156-821 Suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl