Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 1539-25 Huivinkärjen koko 25 | AG2EWP 31HG16

AMERICAN TORCH TIP 1539-25 Huivikärki koko 25

Varastossa
Tuote: AG2EWP Malli: 1539-25Ristiviite: 31HG16

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuivinhuippu
KaasupalveluPropaani
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko25mm
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)9.78
Laivan pituus (cm)2.16
Laivan leveys (cm)2.16
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 1523-16 Huivinkärjen koko 16 | AG2EWM 31HG13 1523-16-16mm€112.53
AMERICAN TORCH TIP 1806-62 Huivinkärjen koko 62 | AG2EWQ 31HG20 1806-62Nestemäinen maakaasu62€293.79
AMERICAN TORCH TIP 1808-30 Huivinkärjen koko 30 | AG2EWR 31HG22 1808-30Nestemäinen maakaasu30mm€273.69
AMERICAN TORCH VINKKI 1808-40 Huivinkärjen koko 40 | AG2EWT 31HG23 1808-40Nestemäinen maakaasu40mm€273.69
AMERICAN TORCH TIP 1808-50 Huivinkärjen koko 50 | AG2EWU 31HG24 1808-50Nestemäinen maakaasu50mm€286.23
AMERICAN TORCH VINKKI 1809-62 Huivinkärjen koko 62 | AG2EWV 31HG29 1809-62-62€273.88
AMERICAN TORCH TIP 2-285N-312 Huivinkärjen koko 312 | AG2EWX 31HG42 2-285N-312-312€364.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1539-25 Huivikärki koko 25
€53.58 / yksikkö