Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 049-929 Suutin Miller Style 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QGV 48A113

AMERICAN TORCH TIP 049-929 Suutinmyllyn tyyli 5/8 tuumaa - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD6QGV Malli: 049-929Ristiviite: 48A113

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Tyyppi5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 049-099 Suutin Miller Style 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QGU 48A112 049-0991 / 2 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 050-622 Suutin Miller Style 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QGX 48A119 050-6225 / 8 "2€22.35
AMERICAN TORCH VINKKI 169-715 Suutin Miller Style 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QJY 48A191 169-7151 / 2 "2€31.09
AMERICAN TORCH VINKKI 169-724 Suutin Miller Style 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QKA 48A193 169-7241 / 2 "2€33.25
AMERICAN TORCH VINKKI 169-725 Suutin Miller Style 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QKB 48A194 169-7255 / 8 "2€33.27
AMERICAN TORCH VINKKI 169-726 Suutin Miller Style 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QKC 48A195 169-7265 / 8 "2€44.11
AMERICAN TORCH VINKKI 169-727 Suutin Miller Style 5/8 tuumaa - pakkaus 2 | AD6QKD 48A196 169-7275 / 8 "1€56.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 049-929 Suutinmyllyn tyyli 5/8 tuumaa - 2 kpl
€28.18 /pakkaus