Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DECOR GRATES SPH408 4 x 8 Scroll Steel Plated Messinki | AE6KDU 5TFE3

DECOR GRATES SPH408 4 x 8 rullateräspinnoitettu messinki

Varastossa
Tuote: AE6KDU Malli: SPH408Ristiviite: 5TFE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVieritä teräspinnoitettua messinkirekisteriä
Ilmavirta83 CFM
rakentaminenPinnoitettu teräs etusäleikkö ja muovinen vaimenninkotelo ilmavirran säätökielekkeellä
Syvyys1.38 "
Suorittaa loppuunMessinki
Korkeus9.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)8
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)4.01
Avaaminen vaaditaan7.75 x 3.76 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyyppi4x8
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
DECOR GRATES SPH408-A 4 x 8 kelateräspinnoitettu antiikki | AE6KDV 5TFE4 SPH408-AAntiikki messinkiVieritä teräspinnoitettua antiikkirekisteriä€23.56
DECOR GRATES SPH408-NKL 4 x 8 kelateräspinnoitettu nikkeli | AE6KDW 5TFE5 SPH408-NKLNikkeliVieritä teräspinnoitettua nikkelirekisteriä€23.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES SPH408 4 x 8 rullateräspinnoitettu messinki
€23.70 / yksikkö