AMERIKAN RUOSTUMATTOMAT PUMPUT C2562443T2F Keskipakopumppu, 3 hv, 230 VAC, 119 jalkaa | CN8HEB 60PY32

AMERICAN STAINLESS PUMPS C2562443T2F keskipakopumppu, 3 hv, 230 VAC, 119 jalkaa

Varastossa
Tuote: CN8HEB Malli: C2562443T2FRistiviite: 60PY32

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,937.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.8975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN STAINLESS PUMPS C2562443T2F keskipakopumppu, 3 hv, 230 VAC, 119 jalkaa
€2,937.39 / yksikkö