Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A41TAG riippulukolla varustettu eri 1-1 / 2 tuuman H 5-nastainen booriseos | AD7KVP 4EZN7

AMERICAN LOCK A41TAG riippulukko-avaimella eri 1-1/2 tuuman H 5-nastainen booriseos

Varastossa
Tuote: AD7KVP Malli: A41TAGRistiviite: 4EZN7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-uudelleenkäytettävä riippulukko
korinvärisetKulta
Kehon korkeus1 13 / 16 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriKulta
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerolla25314
UuttaEi
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetRungon materiaaliVäriSakkeli kokoonpanoKahvan korkeusKahvan materiaaliKahvatyyppiHinta
AMERICAN LOCK A30 lukkoavain eri 1 tuuman H 5-nastainen booriteräs | AC7VHK 38W786 A30HopeaAlumiiniHopeaavoin1"Karkaistu booriseosteräsavoin€22.35
AMERIKAN LUKKO A31-lukko, erilaiset 1-1 / 2 tuuman H 5-nastainen booriteräs | AC7VHM 38W788 A31HopeaAlumiiniHopeaavoin1.5 "Karkaistu booriseosteräsavoin€28.81
AMERICAN LOCK A32 -lukkoavain erilainen 3 tuuman H 5-nastainen booriteräs | AC7VHP 38W790 A32HopeaAlumiiniHopeaLaajennettu3"Karkaistu booriseosteräsLaajennettu€29.12
AMERICAN LOCK A42TAG lukkoavain eri 3 tuuman H 5-nastainen booriseos | AD7KVR 4EZN9 A42TAGKultaMessinkiKultaavoin3"Karkaistu booriavoin€40.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A41TAG riippulukko-avaimella eri 1-1/2 tuuman H 5-nastainen booriseos
€40.64 / yksikkö