Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN LUKKO A1106KACLR51252 Lukituslukko, avainkokoinen, hopea 1/4 tuuman halkaisija | AD7HUT 4EMZ8

AMERICAN LOCK A1106KACLR51252 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Hopea 1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD7HUT Malli: A1106KACLR51252Ristiviite: 4EMZ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelyeloksoitu
Kehon korkeus1.875 "
Kehon pituus1.875 "
Rungon materiaaliAnodisoitu alumiini
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriHopea
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppisamoin
Lukitusmekanismi5-nastainen juomalasi
PääavainEi
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKromattu booriteräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriAvaimen tyyppiLukitusmekanismiKahvan korkeusKahvatyyppiHinta
AMERIKAN LUKKO A1106KARED16274 Lukituslukko, avainkokoinen, punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AB3GZT 1TDC3 A1106KARED16274punainenpunainensamoin5-nastainen juomalasi1.5 "avoin€31.78
AMERIKAN LUKKO A1106KAYLW22165 Lukituslukko, avainkokoinen, keltainen 1/4 tuuman halkaisija | AB3GZU 1TDC4 A1106KAYLW22165KeltainenKeltainensamoin5-nastainen juomalasi1.5 "avoin€31.78
AMERIKAN LUKKO A1106KABLU15845 Lukituslukko, avain samanlainen sininen 1/4 tuuman halkaisija | AB3GZV 1TDC5 A1106KABLU15845sininensininensamoin5-nastainen juomalasi1.5 "avoin€31.78
AMERIKAN LUKKO A1106KAGRN55686 Lukituslukko avainvihreä vihreä 1 / 4in. Halkaisija | AB3GZW 1TDC6 A1106KAGRN55686VihreäVihreäsamoin5-nastainen juomalasi1.5 "avoin€31.78
AMERIKAN LUKKO A1106KABLK35687 Lukituslukko, musta, 1 / 4in. Halkaisija | AB3GZX 1TDC7 A1106KABLK35687MustaMustasamoin5-nastainen juomalasi1.5 "avoin€31.78
AMERIKAN LUKKO A1106KAORJ65878 Lukituslukko, avain, oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AB3GZY 1TDC8 A1106KAORJ65878OranssiOranssisamoin5-nastainen juomalasi1.5 "avoin€31.78
AMERIKAN LUKKO A1106KABRN54331 Lukituslukko avain ruskea 1 / 4in. Halkaisija | AD7HUV 4ENA1 A1106KABRN54331RuskeaRuskeasamoin5-nastainen juomalasi1.5 "avoin€30.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KACLR51252 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Hopea 1/4 tuuman halkaisija
€30.11 / yksikkö