Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN HAMMER AM2ZNAG Kelkkavasara 2 Lb 12 tuumaa alumiinia | AF7MZJ 21YU74

AMERICAN HAMMER AM2ZNAG kelkavasara 2 Lb 12 tuuman alumiinia

Varastossa
Tuote: AF7MZJ Malli: AM2ZNAGRistiviite: 21YU74

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija1.25 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliAlumiini
Pään väriLuonnollinen
pään pituus3.5 "
Päämateriaalisinkkiseos
Pään paino2 lb
pään leveys1.5 "
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKasvojen halkaisijaKäsittele väriäKokonaispituusSidonta pystyyKahvan muotoiluKahva materiaalipään pituusHinta
AMERICAN HAMMER AM1BRFG kelkavasara 9.5 tuumaa messinki / lasikuitu | AB6MJY 21YT89 AM1BRFG1.5 "1"Keltainen9.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)SuoraanLasikuitu2.5 "€99.30
AMERICAN HAMMER AM5BRFG Kelkavasara 5 Lb 22 Tuumaa Messinki / Lasikuitu | AB6MJZ 21YT94 AM5BRFG2.5 "2"Keltainen22 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)SuoraanLasikuitu3.25 "€220.95
AMERICAN HAMMER AM8BRFG Kelkavasara 8 Lb 32 Tuumaa Messinki / Lasikuitu | AB6MKA 21YT95 AM8BRFG2.5 "3"Keltainen32 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)SuoraanLasikuitu6"€320.05
AMERICAN HAMMER AM1BRWG Kelavasara 1 Lb 12-1 / 2 Tuumaa Messinki / puu | AB6MKB 21YT99 AM1BRWG1.5 "1"Musta / Luonnollinen12.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)KitkakahvaPuu2.5 "€102.94
AMERICAN HAMMER AM5BZAG Kelkavasara 5 Lb 14 Tuumaa Pronssi / alumiini | AB6MKC 21YU15 AM5BZAG2.5 "2"Luonnollinen14 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenAlumiini3.25 "€188.00
AMERICAN HAMMER AM8BZFG Kelkavasara 8lb 32 tuumaa pronssi / lasikuitu | AB6MKD 21YU22 AM8BZFG2.5 "3"Keltainen32 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)SuoraanLasikuitu6"€328.24
AMERICAN HAMMER AM12BZFG Kelkavasara 12 lb 32 tuumaa pronssi / lasikuitu | AB6MKE 21YU24 AM12BZFG3"6"Keltainen32 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)SuoraanLasikuitu6.5 "€438.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN HAMMER AM2ZNAG kelkavasara 2 Lb 12 tuuman alumiinia
€112.14 / yksikkö