AMERICAN DRILL BUSHING 71498 Hoist Ring, 360 Eye Type, 2.7 Tonnin kapasiteetti, M24-3.0 kierrekoko, 38 mm kierteen projektio | CM8ZEF

ADB HOIST RINGS MFG. 71498 nostorengas, 360 silmätyyppi, kapasiteetti 2.7 tonnia, M24-3.0 kierrekoko, 38 mm kierteen projektio

Tuote: CX9TPT Malli: 71498
€187.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas

Ominaisuudet:

  • Suunnittelu mahdollistaa silmien kiertämisen ennen nostoa tai kuormankäsittelyä.
  • Tehokas kierrepituus 1 1/2 kertaa halkaisija
  • WLL- ja momenttisuositus merkitty oikein.
  • Kulmakuormitus on sallittu ilman WLL:n pienenemistä, kun olake on pinnan tasolla.
  • Erottuva vihreä jauhemaalattu runko
  • Korroosionkestävä pinnoitettu runko, kiinnitys, holkki ja kiinnitysrengas
  • Vaihdettava kiinnitysruuvi
  • Erikoiskokoonpanot saatavilla pyynnöstä
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksittäin sarjoitettu
  • Made in USA
  • Saatavana myös laajalla valikoimalla pinnoitteita – esim. kadmium, titaani-kadmium, nikkeli jne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiSisällä Dia.LeveysPaksuusthread PituusKuusiokoloavaimen kokoHinta
AMERICAN DRILL BUSHING 71420 Nostorengas, 0.4 tonnin kantavuus, M10x1.5 kierrekoko, 16 Nm vääntömomentti | CD6KJF 714200.4 TonM10x1.5016 Nm24mm46mm9mm15mm7 / 32 "€77.95
AMERICAN PORAN HELIKKO 71446 Nostorengas, Kantavuus 0.75 tonnia, M12x1.75 kierrekoko, 38 Nm vääntömomentti | CD6KJG 714460.75 TonM12x1.7538 Nm29mm54mm11 mm19mm5 / 16 "€83.52
AMERICAN DILL BUSHING 71460 Nostorengas, 1.4 tonnin kantavuus, M16x2.0 kierrekoko, 64 Nm vääntömomentti | CD6KJH 714601.4 TonM16x2.0064 Nm33mm65mm13mm24mm3 / 8 "€90.20
AMERICAN DILL BUSHING 71474 Nostorengas, 2 tonnin kantavuus, M20x2.5 kierrekoko, 114 Nm vääntömomentti | CD6KJJ 714742 TonM20x2.50114 Nm38mm75mm15 mm30mm0.5 "€99.75
AMERICAN DILL BUSHING 71512 nostorengas, 360 silmätyyppi, kapasiteetti 3.2 tonnia, M30-3.5 kierrekoko, 45 mm kierteen projektio | CM8ZEG 71512-M30 x 3.5----45mm-€202.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 71498 nostorengas, 360 silmätyyppi, kapasiteetti 2.7 tonnia, M24-3.0 kierrekoko, 38 mm kierteen projektio
€187.17 / yksikkö