AMERIKAN PORAN HELIKKO 29401 Nostorengas, 7500 lbs. Kantavuus, 1-1/4-7 kierrekoko, 235 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KGW

ADB HOIST RINGS MFG. 29401 Nostorengas, 7500 lbs. Kantavuus, 1-1/4-7 kierrekoko, 235 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KGW Malli: 29401

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,415.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Sisäpituus4.12 "
Sisäleveys3.2 "
Kantavuus7500 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus10.62 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus1.25 "
thread Pituus1.89 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
Vääntömomentti235 jalkaa lbs.
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)29.51
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: 300-sarjan ruostumaton teräs
  • Suunnittelukerroin: 5:1, Nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista, Vakiotoleranssi ± 030 tuumaa, ellei toisin mainita
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: NDT: 100 % nestettä tunkeutuva aine testattu ASTM E1417:n mukaan, puhdistusprosessi: Puhdistus ja passivointi ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II mukaan
  • Tyypilliset sovellukset: Käytä ruostumatonta terästä syövyttävissä, kryogeenisissa tai kohonneissa lämpötiloissa
  • 150 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29050 Nostorengas, 275 lbs. Kantavuus, 1/4-20 kierrekoko, 2.5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KFL 29050275 lbs.1 / 4-202.5 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€385.46
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29051 Nostorengas, 400 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 3.5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KFM 29051400 lbs.5 / 16-183.5 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€385.46
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29052 Nostorengas, 400 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 3.5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KFN 29052400 lbs.5 / 16-183.5 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€372.94
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29053 Nostorengas, 500 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 6 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KFP 29053500 lbs.3 / 8-166 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€372.46
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29301 Nostorengas, 1250 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 14 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KFQ 293011250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€466.86
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29004 Nostorengas, 1250 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 14 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KFR 290041250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€464.48
AMERIKAN PORAN HELIKKO 29322 Nostorengas, 1250 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 14 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KFT 293221250 lbs.1 / 2-1314 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€535.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 29401 Nostorengas, 7500 lbs. Kantavuus, 1-1/4-7 kierrekoko, 235 ft. lbs. Vääntömomentti
€1,415.27 / yksikkö