Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 225-U Hold Down Action Clamp, 2.69 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb | AC8PFN 3CXA8

DESTACO 225-U Hold Down Action Clamp, 2.69 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb

Varastossa
Tuote: AC8PFN Malli: 225-URistiviite: 3CXA8

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset1.00 x 0.87 "
Kiinnitysvarren pituus2.69 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen92 astetta
Halkaisija0.300 "
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen70 astetta
Korkeus kiristysvarren alla1.31 "
Pitokyky500 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.840 "
Kokonaispituus6.910 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoM8
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPidä vaakasuoraa kahvaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 225-U -puristin sopii työkappaleen pitämiseen paikallaan puuntyöstö- ja valmistustiloissa. Tämä puristin on sopiva valinta sovelluksiin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko toiminnan ajan. Siinä on U -muotoinen tanko, joka on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitopalkin pituudella. Tämän ominaisuuden avulla työntekijä voi säätää vaihtopuristinta erikokoisille työkappaleille. Tämä manuaalinen kytkinpuristin on suunniteltu takaamaan pitkä elinkaari käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Destaco 225-U -puristimessa on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Siinä on teräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella työstösovelluksiin. Destaco 225 -sarjan kiinnikkeitä on saatavana myös kaikissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa, suorassa U -tangossa ja Toggle Lock Plus -yhteensopivissa versioissa Raptor Supplies.

Käyttö:

  • Destaco 225-U vaakasuora painonappikiinnityspuristin on suunniteltu asennustehtävien suorittamiseen, kalusteiden ja sulkimien tarkastamiseen sekä puuntyöstöihin teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta voidaan käyttää myös elintarvikkeiden käsittely- ja hitsaustoiminnoissa, mutta sitä ei suositella koneistussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 225-U -puristimessa on teräsrakenne, joka kestää kovia iskuja ja minimoi kulumisen syövyttäviä ympäristöjä vastaan.
  • Siinä on matala profiili, joka tarjoaa maksimaalisen käden välyksen puristinkahvan ja U -tangon välillä, mikä helpottaa käyttöä.
  • Destacon vaakasuorassa pidettävässä lukituspuristimessa on muovikahva, joka tarjoaa maksimaalisen pidon ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Siinä on laipatyylinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
  • Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet erilaisissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukku -tyyliset käsipuristimet, matalaprofiiliset T -tyyliset kahvapuristimet ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 225-U -puristin tukee erilaisia ​​lisävarusteita, kuten litteäkärkinen neopreenikara (Destaco 225208-M) työkappaleen ja Destaco 507107 -laippalevyn pitämiseksi alhaalla, jotta kuormitus säilyy riittävästi laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 225-U -puristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 225-U vaakasuorassa pidettävässä kytkinlukitsimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä kytkinpuristin voidaan helposti irrottaa ruuvit avaamalla yksinkertaisella ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

A.Kyllä, Destaco 225-U -laippapohjaisen U-tankoversion lisäksi brändi tarjoaa myös suoraa U-tankoa (Destaco 225-UB) ja Toggle Lock Plus käytössä (Destaco 225-UR) vaakasuorat kiinnikkeet.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.

K. Mikä on vaakasuora pidike?

A. Destacon vaakasuorat kiinnityspidikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstöön.

K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin U-palkkityylisissä kiinnitysvarsipuristimissa, kuten Destaco 225-U -puristimessa, on litteä kärki sidottu neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan vaakasuuntainen liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKiinnitysvarren pituusHinta
DESTACO 225-USS vaakatasossa oleva kiinnike, ruostumaton teräs, U-tanko, 600 lb | AC8PFY 3CXC8 225-USS1.31 "600 paunaa.EiRuostumaton teräsLaippaU-baarihorizonal2.69 "€67.22
DESTACO 225-UR vaakasuora lukituskiinnike, Toggle Lock Plus, U Bar, 500 lb | AC8PGD 3CXD5 225-UR1.29 "500 paunaa.KylläTeräsLaippaU-baarihorizonal2.69 "€67.68
DESTACO 225-UBSS vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, U-tanko, 600 lb | AJ8AZB 225-UBSS1.8 "600 paunaa.EiRuostumaton teräsSuoraanU-baarihorizonal2.72 "€112.08
DESTACO 225-UB vaakatasossa oleva kiinnike, suora pohja, U-tanko, 500 lb | AJ8BHK 225-UB1.56 "500 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baarihorizonal2.69 "€38.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 225-U Hold Down Action Clamp, 2.69 tuuman kiinnitysvarsi, 500 lb
€35.53 / yksikkö