Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-FX3 Flux 2.5 tuuman pituus Valkoinen | AF6MXT 19YP73

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-FX3 Flux 2.5 tuuman pituus Valkoinen

Varastossa
Tuote: AF6MXT Malli: CS-FX3Ristiviite: 19YP73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuo
VäriValkoinen
Pituus2.5 "
MateriaaliVuo
Koko4 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8515110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vesiliukoinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-FX1 Flux 6 tuumaa Pituus Kirkas | AF6MXQ 19YP71 CS-FX1Poista valinta6"Kynä€38.09
AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-FX2 Flux 2 tuuman pituus Valkoinen | AF6MXR 19YP72 CS-FX2Valkoinen2"2 Oz.€23.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-FX3 Flux 2.5 tuuman pituus Valkoinen
€28.48 / yksikkö