Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-BS2 juotosraudan kärjen puhdistusaine 4 tuuman pituus kultaa | AF6MXV 19YP76

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-BS2 juotosraudan kärjen puhdistusaine, 4 tuuman pituus kultaa

Varastossa
Tuote: AF6MXV Malli: CS-BS2Ristiviite: 19YP76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosraudan kärjen puhdistusaine
VäriKulta
Pituus4"
MateriaaliMessinki
Koko4 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8515110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Puhdista juotinkärjet ilman vettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-BS1 juotosraudan kärjen puhdistusaine 4 tuumaa L kultaa | AA8TKW 19YP75 CS-BS1KultaMessinkiS€23.18
AMERICAN BEAUTY TOOLS 481 juottimen kärjen puhdistusaine 4 tuumaa pituus keltainen | AF6MXG 19YP60 481Keltainenselluloosasienellä4 "L€31.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-BS2 juotosraudan kärjen puhdistusaine, 4 tuuman pituus kultaa
€26.78 / yksikkö