Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 42D juotoskärki timantti 0.25 tuumaa | AE7MKE 5ZGX8

AMERICAN BEAUTY TOOLS 42D juotoskärki timantti 0.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MKE Malli: 42DRistiviite: 5ZGX8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko1 / 4 "
TyyppiDiamond

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 46C juotoskärkitaltta 1.125 tuumaa | AE7MJQ 5ZGW5 46C1.125 "Taltta€172.40
AMERICAN BEAUTY TOOLS 46D juotoskärki Diamond 1.125 tuumaa | AE7MJR 5ZGW6 46D1.125 "Diamond€162.79
AMERICAN BEAUTY TOOLS 46S juotoskärki ruuvimeisseli 1.125 tuumaa | AE7MJT 5ZGW7 46S1.125 "Ruuvitaltta€145.74
AMERICAN BEAUTY TOOLS 45C juotoskärkitaltta 0.875 tuumaa | AE7MJU 5ZGW8 45C7 / 8 "Taltta€125.09
AMERICAN BEAUTY TOOLS 45D juotoskärki Diamond 0.875 tuumaa | AE7MJV 5ZGW9 45D7 / 8 "Diamond€119.96
AMERICAN BEAUTY TOOLS 45S juotoskärki ruuvimeisseli 0.875 tuumaa | AE7MJW 5ZGX0 45S7 / 8 "Ruuvitaltta€99.45
AMERICAN BEAUTY TOOLS 44C juotoskärkitaltta 0.625 tuumaa | AE7MJX 5ZGX1 44C5 / 8 "Taltta€65.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 42D juotoskärki timantti 0.25 tuumaa
€26.87 / yksikkö