Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 46S juotoskärki ruuvimeisseli 1.125 tuumaa | AE7MJT 5ZGW7

AMERICAN BEAUTY TOOLS 46S juotoskärjen ruuvimeisseli 1.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MJT Malli: 46SRistiviite: 5ZGW7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko1.125 "
TyyppiRuuvitaltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 46C juotoskärkitaltta 1.125 tuumaa | AE7MJQ 5ZGW5 46C1.125 "Taltta€172.40
AMERICAN BEAUTY TOOLS 46D juotoskärki Diamond 1.125 tuumaa | AE7MJR 5ZGW6 46D1.125 "Diamond€162.79
AMERICAN BEAUTY TOOLS 45C juotoskärkitaltta 0.875 tuumaa | AE7MJU 5ZGW8 45C7 / 8 "Taltta€125.09
AMERICAN BEAUTY TOOLS 45D juotoskärki Diamond 0.875 tuumaa | AE7MJV 5ZGW9 45D7 / 8 "Diamond€119.96
AMERICAN BEAUTY TOOLS 45S juotoskärki ruuvimeisseli 0.875 tuumaa | AE7MJW 5ZGX0 45S7 / 8 "Ruuvitaltta€99.45
AMERICAN BEAUTY TOOLS 44C juotoskärkitaltta 0.625 tuumaa | AE7MJX 5ZGX1 44C5 / 8 "Taltta€65.70
AMERICAN BEAUTY TOOLS 44D juotoskärki timantti 0.625 tuumaa | AE7MJY 5ZGX2 44D5 / 8 "Diamond€69.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 46S juotoskärjen ruuvimeisseli 1.125 tuumaa
€145.74 / yksikkö