Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105127 Standard Pinset Style Käsikappale | AE7MPH 5ZHD5

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105127 Tavallinen pinsetyylinen käsikappale

Varastossa
Tuote: AE7MPH Malli: 105127Ristiviite: 5ZHD5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€581.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen pinsettityyppinen käsikappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kuparipinnoitetut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut elektrodit voidaan helposti taivuttaa, jolloin käyttäjä voi mukauttaa käsikappaleen omaan käyttötarkoitukseensa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105127 Tavallinen pinsetyylinen käsikappale
€581.12 / yksikkö