Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 4EUA-M urospuolinen tuuletussovitin 4 tuuman halkaisija 6 tuuman pituus | AE8MET 6E805

AMERI-VENT 4EUA-M uros tuuletussovitin, halkaisija 4 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8MET Malli: 4EUA-MRistiviite: 6E805

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies tuuletusadapteri
Halkaisija4"
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMERI-VENT 5EUA-M urospuolinen tuuletusadapteri 5 tuuman halkaisija 6 tuuman pituus | AE8MEV 6E807 5EUA-M5"€32.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 4EUA-M uros tuuletussovitin, halkaisija 4 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€30.37 / yksikkö