Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 4E24 Putkiosan 4 tuuman halkaisija 2 jalan pituus | AC8ZNW 3F382

AMERI-VENT 4E24 putkiosan halkaisija 4 tuumaa 2 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8ZNW Malli: 4E24Ristiviite: 3F382

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun tuuletusputki
Halkaisija4"
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7306901000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkean lämpötilan asteet (400-550 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMERI-VENT 5E5 -putken osa 5 tuuman halkaisija 5 jalkaa | AC8ZMK 3F337 5E55"5ft.€64.21
AMERI-VENT 6E24 -putken osa 6 tuuman halkaisija 2 jalkaa | AC8ZML 3F338 6E246"2"€41.82
AMERI-VENT 6E3 -putken osa 6 tuuman halkaisija 3 jalkaa | AC8ZMM 3F339 6E36"3ft.€54.26
AMERI-VENT 6E4 -putken osa 6 tuuman halkaisija 4 jalkaa | AC8ZMN 3F340 6E46"4ft.€69.69
AMERI-VENT 6E5 -putken osa 6 tuuman halkaisija 5 jalkaa | AC8ZMP 3F341 6E56"5ft.€79.14
AMERI-VENT 3E24 Putkiosan 3 tuuman halkaisija 2 jalan pituus | AC8ZNR 3F378 3E243"2"€24.50
AMERI-VENT 3E3 -putken osa 3 tuuman halkaisija 3 jalkaa | AC8ZNT 3F379 3E33"3ft.€30.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 4E24 putkiosan halkaisija 4 tuumaa 2 jalkaa pituus
€28.27 / yksikkö