Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 3E12A Säädettävä pituus 3 tuuman halkaisija 1 jalan pituus | AC8ZND 3F360

AMERI-VENT 3E12A Säädettävä pituus 3 tuumaa Halkaisija 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AC8ZND Malli: 3E12ARistiviite: 3F360

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kaasunpoistoputki
Halkaisija3"
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7306905000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkean lämpötilan asteet (400-550 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMERI-VENT 4E12A Säädettävä kaasunpoistoaukko 4 tuuman halkaisija 1 jalan pituus | AC8ZNE 3F361 4E12A4"€24.85
AMERI-VENT 5E12A Säädettävä pituus 5 tuuman halkaisija 1 jalan pituus | AC8ZNF 3F362 5E12A5"€27.29
AMERI-VENT 6E12A Säädettävä pituus 6 tuuman halkaisija 1 jalan pituus | AC8ZNG 3F363 6E12A6"€32.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 3E12A Säädettävä pituus 3 tuumaa Halkaisija 1 jalka pituus
€21.28 / yksikkö