AME INTERNATIONAL 14980 Tasainen jalusta 3 tonnia per teline 1pr | AC6GYT 33W485

AME INTERNATIONAL 14980 Tasainen jalusta 3 tonnia per teline 1pr

Varastossa
Tuote: AC6GYT Malli: 14980Ristiviite: 33W485

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack seisoo
Pohjan koko12 x 12 "
rakentaminenTeräs
Nostokyky3 per osasto
Nostokorkeus max.21.5 "
Nostokorkeus min.13 "
Satulan koko (tuumaa)4.5
TyyppiFlat Top

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPohjan kokoKokoeräNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Max. KorkeusSatulan koko (tuumaa)Hinta
AME INTERNATIONAL 14985 Jacktelineet 3 tonnia per teline 1 pr | AC6GYU 33W486 14985Korkea hissi19-1/2 x 19-1/2"-Jack seisoo31.5 "19 "-4.25€964.22
AME INTERNATIONAL SLJST100 Superlift Jack Stand Transporter, 100 tonnin kapasiteetti | CE8VWU SLJST100---Jack seisoo----€4,627.64
Tarjouspyyntö
AME INTERNATIONAL SLJST200 Jack Stand Transporter, 200 tonnin kapasiteetti | CE8VZQ SLJST200---Jack seisoo----€5,017.09
Tarjouspyyntö
AME INTERNATIONAL SLJS150-32A Superlift Jack Stand, kapasiteetti 150 tonnia, säädettävä korkeus, 32 tuuman koko | CE8WBP SLJS150-32A---Jack seisoo----€7,456.91
Tarjouspyyntö
AME INTERNATIONAL SLJS150-42A Superlift Jack Stand, kapasiteetti 150 tonnia, säädettävä korkeus, 42 tuuman koko | CE8WDV SLJS150-42A---Jack seisoo----€8,590.91
Tarjouspyyntö
AME INTERNATIONAL SLJST150 Superlift Jack Stand Transporter, 150 tonnin kapasiteetti | CE8WFJ SLJST150---Jack seisoo----€3,940.36
Tarjouspyyntö
AME INTERNATIONAL SLJS150-50A Superlift Jack Stand, kapasiteetti 150 tonnia, säädettävä korkeus, 50 tuuman koko | CE8WJR SLJS150-50A---Jack seisoo----€10,045.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AME INTERNATIONAL 14980 Tasainen jalusta 3 tonnia per teline 1pr
€329.69 / yksikkö