ALTRONIX VERTILINE166C CCTV-virtalähde, 15 A pääsulake, 16 sulakkeella suojattua lähtöä | AE2AMQ 4WCE1

ALTRONIX VERTILINE166C CCTV-virtalähde, 15 A pääsulake, 16 sulakkeella suojattua lähtöä

Varastossa
Tuote: AE2AMQ Malli: VERTILINE166CRistiviite: 4WCE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,071.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 16Sulake 24Vac @ 14A teline
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)8.50
Kotelon korkeus (tuumaa)3.25
Kotelon leveys (tuumaa)19.13
Suorittaa loppuunMusta
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta14A
AlaluokkaVirtalähde: teline
TyyppiCCTV Ac, teline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.315
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInput FrequencyTulojänniteeräHinta
ALTRONIX VERTILINE166 CCTV telineeseen asennettava virtalähde, kuusitoista 24 / 28 VAC lähtöä | AE2AMP 4WCD9 VERTILINE16650 / 60 Hz115 VAC / 230 VACVirtalähde 16Sulake 24Vac @ 14A teline€1,071.16
ALTRONIX VERTILINE166CD telineeseen asennettava virtalähde, 15 A pääsulake, 16 PTC-lähtöä | AE2AMR 4WCE2 VERTILINE166CD60 Hz115 VACVirtalähde 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,071.16
ALTRONIX VERTILINE166D virtalähde, 16 valittavissa olevaa 24 / 28 VAC teholähtöä | AE2AMT 4WCE3 VERTILINE166D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACVirtalähde 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,071.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX VERTILINE166C CCTV-virtalähde, 15 A pääsulake, 16 sulakkeella suojattua lähtöä
€1,071.16 / yksikkö