Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX VB1T jännitteenvahvistin, sisäänrakennettu ylikuormitussuoja, 24 VDC lähtö | AE2AMM 4WCD7

ALTRONIX VB1T Voltage Booster, sisäänrakennettu ylikuormitussuoja, 24 VDC lähtö

Varastossa
Tuote: AE2AMM Malli: VB1TRistiviite: 4WCD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehonmuutos 12-24 VDC 24 VDC .75A Term
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Tulojännite12-24 VDC
Pituus1.63 "
MateriaaliMuovi
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta750mA
AlaluokkaTehonmuunnosmoduuli
TyyppiTehonmuunnosmoduuli
Jännite lähtö24 VDC
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX VB1T Voltage Booster, sisäänrakennettu ylikuormitussuoja, 24 VDC lähtö
€54.59 / yksikkö