ALTRONIX Tango8P virtalähdelaturi | CE6FHB

ALTRONIX Tango8P virtalähdelaturi

Varastossa
Tuote: CE6FHB Malli: Tango8P

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€863.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-ulkovirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX Tango8P virtalähdelaturi
€863.06 / yksikkö