Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SMP7PMCTX Valvottu virtalähde / laturi, 12 / 24 VDC 6A ulostulolla | AE2AGA 4WAY9

ALTRONIX SMP7PMCTX Valvottu virtalähde / laturi, 12 / 24 VDC 6A ulostulolla

Varastossa
Tuote: AE2AGA Malli: SMP7PMCTXRistiviite: 4WAY9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6A Valvottu
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta6A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtövirtaHinta
ALTRONIX SMP5PMCTX virtalähdelaturi, yksi lähtö, 12VDC tai 24VDC lähtö | AE2AFW 4WAY4 SMP5PMCTXVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 4A Valvottu4A€373.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SMP7PMCTX Valvottu virtalähde / laturi, 12 / 24 VDC 6A ulostulolla
€458.93 / yksikkö