Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SMP3 virtalähdelaturi, 6/12/24VDC @ 2.5A, yksi lähtö | AE2AFL 4WAX2

ALTRONIX SMP3-virtalähdelaturi, 6/12/24VDC @ 2.5A, yksi lähtö

Varastossa
Tuote: AE2AFL Malli: SMP3Ristiviite: 4WAX2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 6/12/24 VDC @ 2.5A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2"
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12 VAC - 28 VAC
Pituus3.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä6 VDC/12 VDC/24 VDC
Lähtövirta2.5A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö6 VDC/12 VDC/24 VDC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix SMP3 -virtalähde/laturi soveltuu pienjännitteisen AC-tulon muuntamiseen 6VDC, 12VDC tai 24VDC ulostuloksi. Tätä laturia käytetään kulunvalvonta-, turva- ja CCTV-järjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on selkeät merkkivalot (LED), jotka ilmoittavat tulojännitteestä ja näyttävät visuaalisesti toimintatilan.
  • Tämän virtalähteen käyttölämpötilat vaihtelevat 0 - 49 astetta C.
  • Se on varustettu lämmönpoistoominaisuuksilla, joiden likimääräiset BTUh-arvot vaihtelevat lähtöjännitteen mukaan: 6 VDC (8 BTUh), 12 VDC (15 BTUh) ja 24 VDC (31 BTUh), mikä on tärkeää tehokkaan lämmönhallinnan kannalta käytön aikana.
  • Tämä laturi kestää suhteellisen kosteuden 85 % +/- 5 %, mikä varmistaa tehokkaan toiminnan myös kohtalaisen kosteissa olosuhteissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Altronix SMP3 -virtalähteen/laturin säilytyslämpötila?

V. Se tarjoaa laajan säilytyslämpötila-alueen -4 - 158 astetta F, mikä mahdollistaa turvallisen ja turvallisen säilytyksen erilaisissa olosuhteissa.

K. Miten teen tämän laturin/virtalähteen vianetsinnän, jos virtaongelmia ilmenee?

V. Jos kohtaat virtaan liittyviä ongelmia, varmista ensin, että tulojännite on oikealla alueella. Tarkista liitännät ja johdot mahdollisten vikojen tai löystyneiden liitäntöjen varalta ja tarkista merkkivalot (LED) niiden toimintatilan varmistamiseksi. Jos ongelmat jatkuvat, katso lisätietoja käyttöoppaasta tai ota yhteyttä Altronixin asiakastukeen.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon tätä Altronix SMP3 -virtalähdettä asennettaessa?

A. Harkitse sen käyttämien laitteiden jännitevaatimuksia sekä virtalähteen ja näiden laitteiden välistä etäisyyttä tehokkaan virranjaon varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)PituusMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaHinta
ALTRONIX AL100UL virtalähde 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULVirtalähde 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Teräs12 VDC750mAVirtalähde / laturi€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Virtalähde/laturi, kuusitoista 24 VDC:n sulakkeella suojattua lähtöä | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Virtalähde 16 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 virtalähdelaturi, 4 sulakelähtöä, 32 - 120 Deg F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Virtalähde 4 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 virtalähdelaturi, 8 sulakelähtöä, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Virtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€569.94
ALTRONIX AL201UL-virtalähde 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€214.83
ALTRONIX AL201ULB-virtalähde 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201 ULBVirtalähde 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€131.29
ALTRONIX AL400UL Virtalähde / Laturi, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Lähtö | AD9KKU 4TEN4 AL400ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturi€348.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SMP3-virtalähdelaturi, 6/12/24VDC @ 2.5A, yksi lähtö
€67.92 / yksikkö