ALTRONIX ReServ4WP -videovalvonta-UPS, 4 lähtöä, 115 VAC, 3.5 A | CE6EZP

ALTRONIX ReServ4WP Videovalvonta-UPS, 4 lähtöä, 115 VAC, 3.5 A

Varastossa
Tuote: CE6EZP Malli: ReServ4WP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€733.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideovalvonta UPS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)52.15
Laivan pituus (cm)24.56
Laivan leveys (cm)46.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX ReServ1WPV -videovalvonta -UPS, 16 lähtö, 220 VAC, 2A | CE6EZJ Palvelu1WPV€1,067.18
ALTRONIX ReServ2V -videovalvonta-UPS, 16 lähtöä, 230 VAC, 2A | CE6EZK Reserv2V€504.00
ALTRONIX ReServ2WPV -videovalvonta-UPS, lähtö 24 VAC 4A, 220 VAC, 2A | CE6EZL Palvelu2WPV-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX ReServ3V -videovalvonta-UPS, lähtö 12 VDC, 8A, 230 VAC, 2A | CE6EZM Reserv3V€767.45
ALTRONIX ReServ3WPV -videovalvonta-UPS, lähtö 12 VDC 8A, 220 VAC, 2A | CE6EZN Palvelu3WPV-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX ReServ4WPV -videovalvonta-UPS, 4 lähtöä, 220 VAC, 2A | CE6EZQ Palvelu4WPV€901.09
ALTRONIX ReServ1V -videovalvonta-UPS, 4 PTC-lähtöä, 230 VAC, akun lataus | CE6GCX Reserv1V€599.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ReServ4WP Videovalvonta-UPS, 4 lähtöä, 115 VAC, 3.5 A
€733.09 / yksikkö