Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX RE2 telineeseen asennettava akkukotelo, 2U | AC7DBL 38C660

ALTRONIX RE2 telineeseen asennettava akkukotelo, 2U

Varastossa
Tuote: AC7DBL Malli: RE2Ristiviite: 38C660

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€625.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2U-telineeseen asennettava akkukotelo
Syvyys8-13 / 32 "
Korkeus3 13 / 64 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)50.17
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 19-ulotteinen kotelo käytettäväksi EIA-19-tuumaisilla tavallisilla telineillä
    • Sopii enintään 4 paristoon (12 VDC / 7AH) telineeseen
    • Sisältää pikaliittimet (mahtuu 14-20 AWG -johtoa)
    • Mahdollistaa paristojen liittämisen eri kokoonpanoissa 12 tai 24 VDC: n sovelluksiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX RE2 telineeseen asennettava akkukotelo, 2U
€625.60 / yksikkö