Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX PM212 Lineaarinen virtalähde / laturi - 12vdc @ 1a | AE2ACJ 4WAK1

ALTRONIX PM212 Lineaarinen virtalähde/laturi - 12vdc @ 1a

Varastossa
Tuote: AE2ACJ Malli: PM212Ristiviite: 4WAK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen virtalähde/laturi - 12 VDC @ 1A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.5 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite16.5 VAC/20 VA
Pituus5.25 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta1A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiLineaarinen virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX PM212 Lineaarinen virtalähde/laturi - 12vdc @ 1a
€56.49 / yksikkö