Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX LINQ8PD virranjakelumoduuli, verkkokäyttöinen, 8 sulakelähtöä | CE6FXB

ALTRONIX LINQ8PD-virranjakelumoduuli, verkkoon liitettävä, 8 sulakelähtöä

Varastossa
Tuote: CE6FXB Malli: LINQ8PD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Dist -moduulin 8 lähtö sulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.06
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.83
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX LINQ8PD-virranjakelumoduuli, verkkoon liitettävä, 8 sulakelähtöä
€366.55 / yksikkö