Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA NXS-12 timanttisahanterä märkä / kuiva segmentoitu vanne 12 tuumaa | AC2MXA 2LDV3

HUSQVARNA NXS-12 timanttisahanterä märkä/kuiva segmentoitu vanne 12 inod

Varastossa
Tuote: AC2MXA Malli: NXS-12Ristiviite: 2LDV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole1"
Terä Dia.12 "
Leikkaus syvyys3.625 "
LeikkaustapaMärkä / kuiva
Timantin koputusEi
LuokkaParemmin
Maks. Kierrosluku6300
Levyn paksuus0.13 "
Vanteen tyyppisegmentoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8202390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Leikkaus syvyysLuokkaMaks. KierroslukuHinta
HUSQVARNA NXS-14 timanttisahanterä, märkä / kuiva, segmentoitu vanne 14 AC2MXB 2LDV4 NXS-1414 "4.625 "Paremmin5460€443.52
HUSQVARNA HI5-14 timanttisahanterä märkä / kuiva segmentoitu vanne 14 tuumaa | AC2MXD 2LDV6 HI5-1414 "4.625 "Parhaat6300€343.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA NXS-12 timanttisahanterä märkä/kuiva segmentoitu vanne 12 inod
€403.79 / yksikkö