Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX LC2 6 jalkaa Maadoitettu 3-johdinjohto | AD9LBR 4TGA7

ALTRONIX LC2 6 jalkaa maadoitettu 3-johtiminen linjajohto

Varastossa
Tuote: AD9LBR Malli: LC2Ristiviite: 4TGA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä6 Ft. Maadoitettu 3-johtiminen johto
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.5 "
Pituus7.5 "
MateriaaliTakitut kuparijohdot
AlaluokkaLyijy / kaapeli
TyyppiJohto
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX LC2 6 jalkaa maadoitettu 3-johtiminen linjajohto
€10.16 / yksikkö