Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX DL1 oven ohjausajastin 12-24v AC / DC | AD9KWJ 4TFR4

ALTRONIX DL1-oviohjausajastin 12-24v AC/dc

Varastossa
Tuote: AD9KWJ Malli: DL1Ristiviite: 4TFR4
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
€73.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ohjausajastin 12-24V AC / DC
Paristot vaaditaanEi
Korkeus0.75 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12/24 AC / DC
Pituus1.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12/24 AC / DC
AlaluokkaAjastin
TyyppiAjastin
Jännite lähtö12/24 AC / DC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX DL1-oviohjausajastin 12-24v AC/dc
€73.57 / yksikkö