Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX BCS4G akkuhylly Bc 400g: lle | AD9KVT 4TFN3

ALTRONIX BCS4G Akkuhylly Bc 400g:lle

Varastossa
Tuote: AD9KVT Malli: BCS4GRistiviite: 4TFN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkuhylly Bc 400G: lle
Paristot vaaditaanEi
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAkku
TyyppiKotelon kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)29.08
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALTRONIX BCS4R -akkuhylly mallille Bc 400r | AD9KVU 4TFN4 BCS4RBc 400R: n akkuhylly€51.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX BCS4G Akkuhylly Bc 400g:lle
€51.20 / yksikkö