Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX BCS4R -akkuhylly mallille Bc 400r | AD9KVU 4TFN4

ALTRONIX BCS4R-akkuhylly Bc 400r:lle

Varastossa
Tuote: AD9KVU Malli: BCS4RRistiviite: 4TFN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBc 400R: n akkuhylly
Paristot vaaditaanEi
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAkku
TyyppiKotelon kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)29.08
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALTRONIX BCS4G akkuhylly Bc 400g: lle | AD9KVT 4TFN3 BCS4GAkkuhylly Bc 400G: lle€51.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX BCS4R-akkuhylly Bc 400r:lle
€51.70 / yksikkö