ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV-virtalähde, 16 lähtöä, 28VAC @ 10A syöttövirta | AD9KND 4TEW9

ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV-virtalähde, 16 lähtöä, 28VAC @ 10A syöttövirta

Varastossa
Tuote: AD9KND Malli: ALTV2416300UL3Ristiviite: 4TEW9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 16Fuse 24Vac 12.5A, johto
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV AC, seinäteline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX ALTV2416 Virtalähde, 24 VAC, 8 A, Harmaa, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 ALTV24163.508.507.50Virtalähde 16Sulake 24Vac @ 8A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 8A tai 28 VAC @ 7A24 VAC tai 28 VAC€262.41
ALTRONIX ALTV2416300UCB3 Virtalähde 16ptc 24vac / 12.5a -johto | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Virtalähde 16PTC 24Vac / 12.5A -johto24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€454.24
ALTRONIX ALTV2416300UCBM virtalähde 16ptc pieni kotelo | AD9KNA 4TEW6 ALTV2416300UCBM3.758.507.50Virtalähde 16PTC 24Ac / 12.5A pieni kotelo24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€399.24
ALTRONIX ALTV2416300UL CCTV-virtalähde, 115 VAC -tulo, 16 sulakkeella suojattua lähtöä | AD9KNC 4TEW8 ALTV2416300UL3.2513.5013.00Virtalähde 16Sulake 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€446.00
ALTRONIX ALTV2416300ULCB-virtalähde 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 ALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Virtalähde 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€473.31
ALTRONIX ALTV2416300ULM CCTV-virtalähde, 28VAC @ 10A syöttövirtalähtö | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Virtalähde 16Sulake 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€399.24
ALTRONIX ALTV2416350 Virtalähde 16 Sulake 24vac @ 14a | AD9KNH 4TEX4 ALTV24163503.2513.5013.00Virtalähde 16Sulake 24Vac @ 14A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 14A tai 28 VAC @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC€466.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV-virtalähde, 16 lähtöä, 28VAC @ 10A syöttövirta
€473.31 / yksikkö