ALTRONIX ALTV2416300UCBM virtalähde 16ptc pieni kotelo | AD9KNA 4TEW6

ALTRONIX ALTV2416300UCBM virtalähde 16 ptc pieni kotelo

Varastossa
Tuote: AD9KNA Malli: ALTV2416300UCBMRistiviite: 4TEW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 16PTC 24Ac / 12.5A pieni kotelo
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.75
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV AC, seinäteline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX ALTV2416 Virtalähde, 24 VAC, 8 A, Harmaa, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 ALTV24163.508.507.50Virtalähde 16Sulake 24Vac @ 8A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 8A tai 28 VAC @ 7A24 VAC tai 28 VAC€262.41
ALTRONIX ALTV2416300UCB3 Virtalähde 16ptc 24vac / 12.5a -johto | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Virtalähde 16PTC 24Vac / 12.5A -johto24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€454.24
ALTRONIX ALTV2416300UL CCTV-virtalähde, 115 VAC -tulo, 16 sulakkeella suojattua lähtöä | AD9KNC 4TEW8 ALTV2416300UL3.2513.5013.00Virtalähde 16Sulake 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€446.00
ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV-virtalähde, 16 lähtöä, 28VAC @ 10A syöttövirta | AD9KND 4TEW9 ALTV2416300UL33.2513.5013.00Virtalähde 16Fuse 24Vac 12.5A, johto24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€473.31
ALTRONIX ALTV2416300ULCB-virtalähde 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 ALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Virtalähde 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€473.31
ALTRONIX ALTV2416300ULM CCTV-virtalähde, 28VAC @ 10A syöttövirtalähtö | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Virtalähde 16Sulake 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A24 VAC tai 28 VAC€399.24
ALTRONIX ALTV2416350 Virtalähde 16 Sulake 24vac @ 14a | AD9KNH 4TEX4 ALTV24163503.2513.5013.00Virtalähde 16Sulake 24Vac @ 14A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 14A tai 28 VAC @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC€466.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV2416300UCBM virtalähde 16 ptc pieni kotelo
€399.24 / yksikkö