Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL802ULADA Nac Power External 8a Sync 4 Luokka A 864 9. | AD9KMM 4TEV3

ALTRONIX AL802ULADA Nac Power External 8a Sync 4 Class A 864 9th

Varastossa
Tuote: AD9KMM Malli: AL802ULADARistiviite: 4TEV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€791.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNac Power Extender 8A Sync 4 -luokka A, 864,9Th
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunpunainen
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä4
Lähtövirta8A
AlaluokkaVirtalaajennin
TyyppiNac Power Extender
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4595
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8504406018
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL802ULADA NAC tehonpidentää käytetään palohälytys- ja turvajärjestelmissä antamaan lisävirtaa ilmoituslaitepiireihin (NAC). Se varmistaa, että hätäilmoituslaitteilla, kuten vilkkuvilla, äänitorveilla ja kaiuttimilla, on vakaa virtalähde, vaikka kysyntä kasvaa tai päävirtalähde katkeaa. Tätä NAC-virranjatkoa käytetään liikerakennuksissa, sairaaloissa, kouluissa ja muissa tiloissa, joissa on palohälytys- ja turvajärjestelmä.

Ominaisuudet:

  • Tässä tehonjatkossa on teräsrakenne punaisella viimeistelyllä kestävyyden ja jäykkyyden takaamiseksi.
  • Se sisältää akkujohdot ja nokkalukitusliittimet, jotka tarjoavat mukavuutta ja monipuolisuutta virranjakelutarpeissasi.
  • Tämä Altronix NAC -virranjakaja on varustettu LED-ilmaisimilla, joissa on vihreä vaihtovirtaa, punainen tasavirtalähtöä varten ja kaksivärinen LED-valo logiikkakortilla, joka ilmaisee eri lähtötiloja.
  • Se tukee useita synkronointiprotokollia, mukaan lukien Amseco / Potter, Gentex, Faraday, System Sensor & CooperWheelock, mikä parantaa yhteensopivuutta eri ilmoituslaitteiden kanssa.
  • Tämä tehonjakaja on yhteensopiva 12VDC- ja 24VDC-palopaneelien kanssa, mikä tarjoaa joustavuutta järjestelmäintegraatioon.
  • Se tarjoaa valvontaominaisuuksia ja maavian havaitsemisen parantamaan palohälytys- ja ilmoitusjärjestelmien luotettavuutta ja turvallisuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Altronix NAC -teholaajenninta?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus FACP:n kanssa, sovellusvaatimukset, tehokapasiteetti, synkronointiominaisuudet, vara-akkujen yhteensopivuus, ympäristöolosuhteet, turvallisuustodistukset ja valvontaominaisuudet.

K. Mikä on 2-johtimisen torvi/vilkkusynkronointitilan tarkoitus?

V. 2-johtiminen torvi/vilkkusynkronointitila mahdollistaa äänihälytysten (torvet) hiljentämisen, kun visuaaliset hälytykset (vilkkuvilkut) toimivat edelleen.

K. Kuinka tämä Altronix AL802ULADA NAC -virranjatkolaite auttaa tunnistamaan järjestelmässä olevat ongelmat?

V. Laitteessa on signaalipiirin vikamuisti, joka auttaa tunnistamaan ja vianmäärittämään ajoittaisia ​​silmukka-ongelmia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL802ULADA Nac Power External 8a Sync 4 Class A 864 9th
€791.40 / yksikkö