ALTRONIX AL802ADA220J NAC-virtalähde, 2 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24VDC 8A, 220VAC | CE6EQC

ALTRONIX AL802ADA220J NAC-virtalähde, 2 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24 VDC 8A, 220 VAC

Tuote: CE6EQC Malli: AL802ADA220J

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.235
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)19.35
Laivan leveys (cm)44.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Punainen BC600-kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX AL1002ADA220 NAC-virtalähde, 2 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24 VDC 10 A, 220 VAC | CE6EKF AL1002ADA220€802.26
ALTRONIX AL1002ADAJ220 NAC-virtalähde, 2 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24 VDC 10 A, 220 VAC | CE6EKG AL1002ADAJ220-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX AL1042ADA220 NAC-virtalähde, 4 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24 VDC 10 A, 220 VAC | CE6ELT AL1042ADA220€805.64
ALTRONIX AL602ADA220 NAC-virtalähde, 2 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24 VDC 6.5 A: lla, 220 VAC | CE6EPV AL602ADA220€590.37
ALTRONIX AL602ADA220J NAC-virtalähde, 2 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24 VDC 6.5 A, 220 VAC | CE6EPW AL602ADA220J-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX AL802ADA220 NAC-virtalähde, 2 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24 VDC 8A, 220 VAC | CE6EQB AL802ADA220€695.12
ALTRONIX AL842ADA220 NAC-virtalähde, 4 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24 VDC 8A, 220 VAC | CE6EQD AL842ADA220€1,040.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL802ADA220J NAC-virtalähde, 2 luokan A tai 4 luokan B lähtöä, 24 VDC 8A, 220 VAC