ALTRONIX AL1024M220 Access Power Distribution Module, 5 PTC Class 2 -lähtöä, 24VDC 10A, 220VAC | CE6EKX

ALTRONIX AL1024M220 pääsyn virranjakelumoduuli, 5 PTC Class 2 -lähtöä, 24VDC 10A, 220VAC

Varastossa
Tuote: CE6EKX Malli: AL1024M220

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Dist -moduuli, 5 lähtöä PTC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)38.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC400-kotelolla, virtalähde / laturi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1024M220 pääsyn virranjakelumoduuli, 5 PTC Class 2 -lähtöä, 24VDC 10A, 220VAC
€624.27 / yksikkö